pagina iniziale

JUPITER SATI - JUP3130011 TONDO D.10 IN ROTOLI M 75 C.CA - 3130011

copiacopia
JUPITER SATI - JUP3130011 TONDO D.10 IN ROTOLI M 75 C.CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 10 mm

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Numero di fili singoli - 1

  • Caratteristica del materiale - Semiduro

Confezione

  • 75 M

EAN

8032887039677

Codice prodotto

JUP3130011

Cod. produttore

3130011

Produttore

SAT

Diametro del conduttore:

10 mm

Materiale del conduttore:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Numero di fili singoli:

1

Caratteristica del materiale:

Semiduro

Conduttore tondo. In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. Avvolgimento dei rotoli su dischi Ø int. 650 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-2.