Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Inserire
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 233 mm
Altezza: 130 mm
Adatto per armadi di larghezza: 600 mm
Altezza: 205 mm
Larghezza: 525 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Altezza: 40 mm
Larghezza: 60 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...240 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 24...34 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4