Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 36
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 380...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- copia
- copia
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Monofase
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 2
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 200 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5