GEWISS - GEWGW46451 SET 4 STAFFE INOX FISSAGGIO QUADRI PAR. - GW46451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Staffa di montaggio
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8011564029606
Codice prodotto
GEWGW46451
Cod. produttore
GW46451
Produttore
GEW
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Staffa di montaggio
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS