Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Barra DIN/vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 160 A
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 63 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
- copia
- copia
Materiale: Plastica
Altezza: 22 mm
Profondità: 81 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 200 mm
Altezza: 130 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 200 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 4