BOCCHIOTTI SPA - IBOB03249 CBN W COV.BATT. - B03249

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 22 mm
Profondità - 81 mm
Lunghezza - 2000 mm
Labbro di tenuta parte superiore - Pavimento
Film protettivo - sì
Confezione
2 M
EAN
8015892032499
Codice prodotto
IBOB03249
Cod. produttore
B03249
Produttore
HBO
Altezza:
22 mm
Profondità:
81 mm
Lunghezza:
2000 mm
Labbro di tenuta parte superiore:
Pavimento
Film protettivo:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Decorazione:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK07

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA