pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04625 VTR 05 OBLO QUADRO IP66 650X540X260 - B04625

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 650 mm

  • Larghezza - 540 mm

  • Numero moduli DIN - 24

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892046250

Codice prodotto

IBOB04625

Cod. produttore

B04625

Produttore

HBO

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

650 mm

Larghezza:

540 mm

Numero moduli DIN:

24

Profondità:

260 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP65

Con serratura:

sì

Numero di moduli:

96

Colore:

Grigio

Numero di file:

4

Numero RAL:

7035

Il quadro in vetroresina con porta oblò, misura 05, di dimensioni di 650x540x260 mm (LxHxP) offre una configurazione con piastra di fondo o fino a 96 moduli (24x4). Progettato per installazioni a parete o su palo garantisce elevata protezione IP66, resistenza IK10 agli impatti e ai raggi UV, rendendolo la soluzione ideale per ambienti difficili. Supporta una dissipazione termica fino a 132 W con a seconda della configurazione e una corrente nominale di 125A, Icc max 10kA. Munito di 2 serrature.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA