pagina iniziale

AVE - AVEQ6536 QUADRO IP65 DA PARETE 36 MOD. DIN - Q6536

AVE
copiacopia
AVE - AVEQ6536 QUADRO IP65 DA PARETE 36 MOD. DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di copertura - Porta

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8008379095421

Codice prodotto

AVEQ6536

Cod. produttore

Q6536

Produttore

AVE

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

12

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio/porta trasparente:

Segnale di passaggio porta:

no

Con serratura:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità di incasso:

138 mm

Altezza della parte incassata:

580 mm

Larghezza di montaggio:

330 mm

Profondità interna:

138 mm

Morsettiera di terra:

no

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

no

Colore:

Grigio

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

9010

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

580 mm

Larghezza:

330 mm

Profondità:

138 mm

Quadro IP65 da parete 36 moduli DIN - dimensioni (L H P): 330x580x138 mm