Power Distribution
10000 prodotti
Numero di cavi/tubi: 1
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro: 20...32 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 77 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 19.2...26.4 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 425 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 649 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 80 mm
Tipo di fissaggio supporto: Foro con filettatura M
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio zincato
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 195...253 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 200...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Raccordo a manicotto
Protezione della superficie: Altro
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 6 A