pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARN1370ST SUPPORTO UNIVERSALE M6 IN AC-GC - 1370ST

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARN1370ST SUPPORTO UNIVERSALE M6 IN AC-GC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite

  • Tipo di fissaggio supporto - Foro con filettatura M

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138127621

Codice prodotto

ARN1370ST

Cod. produttore

1370ST

Produttore

ARN

Materiale del supporto:

Acciaio zincato

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a vite

Tipo di fissaggio supporto:

Foro con filettatura M

Dimensione della filettatura metrica:

6

Montaggio tondino con serraggio a vite Base in zama e piastrina in acciaio zincato a caldo. Filettatura M8 x 30 mm. Conduttori collegabili Ø 8-10 max 30x4.

Un prodotto ARNOCANALI SPA

Scopri la serie ARNOCANALI SPA