Climatizzazione
10000 prodotti
Lunghezza: 800 mm
Altezza: 360 mm
Larghezza: 450 mm
Nome secondo ASHRAE: R-407c
Lunghezza: 50 m
Comando: Circuito di rete
Materiale del corpo: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP55
- copia
- copia
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Altezza della portata: 336 mm
Larghezza della portata: 295 mm
- copia
- copia
Tensione nominale: 380 V
Numero di giri: 1400 1/min
Volume trasportato: 1150 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa: 10425 m³/h
Valvola di non ritorno: Senza
Corrente nominale: 2.9 A
- copia
- copia
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 470.88 m³/h
Grado di protezione (IP): IP44