VORTICE - VOR0000042354 MP 254 T - 0000042354

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 380 V
Temperatura del fluido - 0...70 °C
Volume trasportato - 1150 m³/h
Numero di giri - 1400 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
8010300423548
Codice prodotto
VOR0000042354
Cod. produttore
0000042354
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
380 V
Temperatura del fluido:
0...70 °C
Volume trasportato:
1150 m³/h
Numero di giri:
1400 1/min
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia:
Sfiato
Larghezza nominale:
250 mm
Valvola di chiusura:
Senza