Riscaldamento elettrico
1025 prodotti
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Sul muro
Larghezza: 433 mm
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Sul muro
Larghezza: 633 mm
Tipologia: Proiettore da soffitto/parete
Intervallo di tensione: 230...230 V
Numero di livelli di riscaldamento: 3
- copia
- copia
Direzione di montaggio: Verticale
Riempito con olio: sì
Potenza termica: 2000 W
Con tappetino portante: no
Potenza: 130 W/m²
Potenza allacciata: 2040...2040 W
Con tappetino portante: sì
Potenza: 100 W/m²
Fissaggio del conduttore riscaldante: Incollato
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Sul muro
Larghezza: 573 mm
- copia
- copia
Capacità di riscaldamento: 2000...2000 kW
Assorbimento di potenza: 2 kW
Tensione di collegamento: 230 V
Forma del radiatore: Diritto
Orientabile: no
Max. potenza assorbita del riscaldamento: 700 W