S & P ITALIA SPA - SPI5113407000 HCTT/4-630-B - 5113407000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Materiale della girante - Plastica
Volume d'aria a 50 Pa max. - 11816.1 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa - 10425 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa - 8056.65 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893076342
Codice prodotto
SPI5113407000
Cod. produttore
5113407000
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Alluminio
Materiale della girante:
Plastica
Volume d'aria a 50 Pa max.:
11816.1 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa:
10425 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa:
8056.65 m³/h
Volume d'aria massimo a 200 Pa:
6562.49 m³/h
Volume d'aria massimo a 250 Pa:
5355.33 m³/h
Volume d'aria massimo a 300 Pa:
3784 m³/h
Corrente nominale:
2.9 A
Collegamento elettrico:
Terminali
Motore a velocità singola:
no
Motore a velocità singola controllabile con:
Frequenza
Valvola di non ritorno:
Senza
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Design copertura:
Fungo
Direzione di scarico:
Orizzontale
Modello assiale:
sì
Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:
no
Unità indiretta:
no
Con silenziatore:
no
Altezza operativa:
488 mm
Dimensione della base, interna, quadrata:
905 mm
Diametro nominale del condotto:
630 mm