Climatizzazione
10000 prodotti
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Frequenza di rete: 50 Hz
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 423 m³/h
Numero di velocità del ventilatore: 2
Larghezza max. della porta: 1.08 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 3 m
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 8848.45 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 1949.59 m³/h
Grado di protezione (IP): IP44
Materiale del corpo: Plastica
Tensione di collegamento: 230 V
Materiale del corpo: Plastica
Tensione di collegamento: 230 V
Materiale: Plastica
Larghezza nominale del condotto: 475 mm
Altezza nominale del condotto: 450 mm
Materiale: Plastica
Larghezza nominale del condotto: 830 mm
Altezza nominale del condotto: 800 mm