S & P ITALIA SPA - SPI5210425400 SILENT-200 CRZ - 5210425400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Volume trasportato - 180 m³/h
Confezione
4 PZ
EAN
8413893212016
Codice prodotto
SPI5210425400
Cod. produttore
5210425400
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
180 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP45
Aspiratore da bagno Soler e Palau SEP-5210425400 SILENT-200 CRZ condotto 120 mm Portata 180 mc/h Potenza assorbita 16W 230V IP45 Temperatura max di funzionamento 40°C Spia luminosa Serranda antiritorno Motore cuscinetti a sfera Temporizzatore.