S & P ITALIA SPA - SPI5210401500 SILENT-100 CRZ - 5210401500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
4 PZ
EAN
8413893192578
Codice prodotto
SPI5210401500
Cod. produttore
5210401500
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
95 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP45
Diametro nominale:
98.9 mm
Composizione:
Con interruttore ad azione ritardata regolabile