Automazione industriale
10000 prodotti
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 40 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 16
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Altezza: 150 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 46 m³/h
Materiale: Acciaio
Altezza: 780 mm
Larghezza: 743 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
- copia
- copia
Colore: Altro
Adatto per montaggio a pavimento: sì
- copia
- copia
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione max. dei contatti: 1500 V
Grado di protezione (IP): IP67
Max. carico di contatto: 3 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 8
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 19...28 mm
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 32 mm
Colore: Nero
Funzione: Tono continuo
Diametro esterno: 70 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 7...12 mm
Materiale: Plastica
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Connessione a spine