pagina iniziale

FINDER SPA - FIN9702SPA ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.46 - 9702SPA

FINDER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Altezza - 82.9 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012823304144

Codice prodotto

FIN9702SPA

Cod. produttore

9702SPA

Produttore

FIN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

82.9 mm

Integrazione funzionale possibile:

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

64.9 mm

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 8 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;pettine 8 poli;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori

Un prodotto FINDER SPA

Scopri la serie FINDER SPA