Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del fusibile: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 160 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Materiale: Acciaio
Altezza: 1080 mm
Larghezza: 743 mm
- copia
- copia
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 45 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 5.5...8 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Adatto per arresto d'emergenza: sì
Numero di punti di comando: 1
Numero di selettori: 0
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 2 A
Misura: 5×20 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 20 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Piatto
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Senza