HAGER - HAGFL522E PANN INT LAM ORION PLUS POL L750 H1050 - FL522E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1080 mm
Larghezza - 743 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
90 Kg CO₂-eq
EAN
3250610672945
Codice prodotto
HAGFL522E
Cod. produttore
FL522E
Produttore
HBO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1080 mm
Larghezza:
743 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 1050 mm e larghezza 750 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


