pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT24481AP00 CONTS3 AC-1 160A 230V 50HZ VT - 3RT24481AP00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 160 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

459 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621027982

Codice prodotto

SIE3RT24481AP00

Cod. produttore

3RT24481AP00

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

160 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza di esercizio nominale NEMA:

40 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

44 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

152 mm

    Contattore AC-1

    I contattori 3RT24 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, offrendo grande potenza in un formato compatto e elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Rated current: 160 A
    • Rated voltage: 690 V / 40 °C
    • Number of poles: 3
    • Control voltage: AC 230 V
    • Frequency: 50 Hz
    • Auxiliary contacts: 1 NO + 1 NC
    • Main circuit: Morsetto serracavo
    • Control and auxiliary circuit: Morsetti a vite
    • Construction size: S3
    • Approvals: IEC, UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinable with various components for multiple applications.
    • Integrated auxiliary contact blocks reduce assembly complexity.
    • Front connections simplify wiring tasks.
    • Available in different construction sizes with a wide power range for AC and DC control.
    • Compatible accessories available for all construction sizes.
    • Modular system design ensures ongoing efficiency and relevance.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS