Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale In: 20 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Adatto per arresto d'emergenza: sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 70...80 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Intervallo di misura della tensione: 183...528 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi: sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Esecuzione del collegamento elettrico: Con cavo preconfezionato
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Pulsante a rotella
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
- copia
- copia
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...27.6 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. distanza di commutazione: 4000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Colore: Nero
Esecuzione del bloccaggio: Senza viti
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm