Automazione industriale
10000 prodotti
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22 mm
Lunghezza del joystick: 54 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 10 A
Altezza: 2000 mm
Profondità: 400 mm
Larghezza: 1200 mm
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 4...6.5 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 84.5...84.5 A
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Passo della filettatura: 1.841 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas: 3/4 di pollice
- copia
- copia
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 1.5...16 mm²
Materiale: Polipropilene (PP)
Grado di protezione (IP): IP54
Senza alogeni: sì
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Pulsante a bottone
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Numero di ventilatori: 1
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Diametro esterno: 21.5 mm
Diametro interno: 15.5 mm
Diametro nominale: 16 mm
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN