SIEMENS - SIE3SU18533NB001AD1 PULPITO BIMANUALE GRIGIO VUOTO 3 FORI - 3SU18533NB001AD1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 4
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Vernice per comando a due mani - sì
Con piede - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209953802
Codice prodotto
SIE3SU18533NB001AD1
Cod. produttore
3SU18533NB001AD1
Produttore
SIE
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
4
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Vernice per comando a due mani:
sì
Con piede:
no
Precablaggio su morsettiera:
no
Con blocco:
no
Esecuzione come kit:
no
A commutazione graduale:
no
Pulpito di comando a due mani per dispositivi di comando
Pulpito di comando bimanuale SIRIUS ACT progettato per garantire sicurezza e funzionalità in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
- 22 mm, rotondi
- Materiale della pulsantiera: metallo
- Parte superiore della pulsantiera: grigia
- 3 punti di comando in metallo
- 4 fori aggiuntivi per dispositivi di comando da 22 mm
- 2 pulsanti a fungo neri 40 mm, 2x 1NO+1NC, morsetti a vite
- 1x ARRESTO DI EMERGENZA rosso, 40 mm, 2NC, morsetti a vite
- Fissaggio frontale
- 4x tappo cieco in metallo
- Con passacavi per pressacavi metrici
- Secondo EN 574
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio facile e veloce senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno con grado di protezione elevato
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online grafico per supportare la scelta e l'ordinazione degli apparecchi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Esecuzioni fornibili: plastica/metallo, pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata
- Semplici da montare, altamente performanti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS