pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TG00 RELE ASSENZA SENSO CICLICO FASI - RM17TG00

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TG00 RELE ASSENZA SENSO CICLICO FASI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 208...480 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 208...480 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

74 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119405065

Codice prodotto

SNRRM17TG00

Cod. produttore

RM17TG00

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

208...480 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

208...480 V

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

Funzione riconoscimento di sottotensione:

no

Funzione riconoscimento di sovratensione:

no

Funzione di riconoscimento asimmetria:

no

Intervallo di misura della tensione:

183...528 V

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

0.65 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

72 mm

Il relè di misura e controllo Harmony RM17-TG di Schneider Electric consente il monitoraggio dei circuiti di potenza nelle reti a 3 fasi. È dotato di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 5 ampere da 208 a 480vac. Consente la protezione da perdita di fase e sequenza di fase. Questo relè modulare multifunzione di controllo della potenza a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 17,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC