Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di accessori meccanici: Targhetta per marcatura
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tipo di avviatore motore: Altro
Classe di intervento: CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: -99999...-99999 V
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Numero di uscite analogiche: 0
Tensione d'ingresso DC: 0...48 V
Con gruppi da innesto, I/O digitali: no
Numero di slot: 1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 175...280 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 55 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: Classe 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 2.2 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...250 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 470 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 115 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 45 kW
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: CLASS 10
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 19.2...30 V
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Con gruppi da innesto, I/O digitali: sì
Numero di slot: 1
Protocollo di supporto perPROFIBUS: sì
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
Corrente di uscita nominale I2N: 93 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V