pagina iniziale

LOVATO - LOVBF8000A23060 CONTATTORE 3P 80A AC3 230VAC 60HZ - BF8000A23060

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF8000A23060 CONTATTORE 3P 80A AC3 230VAC 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 45 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 115 A

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Morsetto telaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

552 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975223536

Codice prodotto

LOVBF8000A23060

Cod. produttore

BF8000A23060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

45 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

115 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

80 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

38 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 80A, BOBINA IN AC 60HZ, 230VAC