SIEMENS - SIE6AG11556BA017CN0 SIPLUS ET 200SP IM155-6DP HF - 6AG11556BA017CN0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP - no
Protocollo di supporto perPROFIBUS - sì
Protocollo di supporto per Modbus - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
136 Kg CO₂-eq
EAN
4047618106508
Codice prodotto
SIE6AG11556BA017CN0
Cod. produttore
6AG11556BA017CN0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio eGPRS:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio LTE:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con separazione del potenziale:
sì
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
no
Montaggio su rack possibile:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
50 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
74 mm
SIPLUS ET 200SP IM155-6DP HF
Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per un'installazione compatta e una facile messa in servizio.
Dettagli tecnici:
- Basato su 6ES7155-6BA01-0CN0 con Conformal Coating
- Range di temperatura: -40 … +70 °C
- Bundle PROFIBUS IM
- Max. 32 moduli di periferia e 16 moduli ET 200AL
- Multi Hot Swap
- Bundle costituito da: modulo d'interfaccia (6AG1155-6BU01-7CN0), modulo server (6AG1193-6PA00-7AA0)
- Connettore PROFIBUS
Vantaggi per il cliente:
- Massima flessibilità grazie al Multi Hot Swapping
- Supporto per diversi protocolli Ethernet tramite il modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
- Montaggio e service semplificati con un sistema di identificazione unitario
- Disponibilità continua dei dati e versatili opzioni di integrazione
- Funzionamento affidabile in condizioni ambientali gravose con SIPLUS extreme
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


