SIEMENS - SIE6ES71942BA000AA0 IDENTIFICATION LABELS 10X5 MM, RAL90,16 - 6ES71942BA000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4047623403456
Codice prodotto
SIE6ES71942BA000AA0
Cod. produttore
6ES71942BA000AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
Targhette identificative 10x 5mm RAL9016
Consiste di 200 targhette su cornice, 40 targhette per cornice.
Dettagli tecnici:
- SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia decentrata, modulare, con moduli di periferia compatti in IP65/67.
- Larghezza di soli 30 mm e peso di 145 g.
- Temperatura operativa da -25° a +55°.
Vantaggi per il cliente:
- Soluzione salvaspazio e a prova di futuro.
- Facilmente installabile sulla macchina o sulla linea di montaggio in qualsiasi posizione.
- Custodia eccezionalmente robusta, protetta da spruzzi d'acqua e a tenuta di olio e polvere.
- Configurazione veloce e senza problemi tramite il TIAPortal.
- Sistema di identificazione univoco con codifica a colori per semplificare il cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


