Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 200 kW
Tipologia: Altro
Adatto per numero di poli: 3
Corrente di uscita nominale I2N: 88 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 106 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipologia: Altro
Numero di uscite digitali: 16
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Numero di ingressi analogici: 2
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Numero di uscite analogiche: 0
Adatto per pesatura: no
Capacità di ridondanza: no
Adatto per conteggio: sì
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 2.8...4 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Numero di uscite digitali: 8
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 18.5 kW
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione DC: 10.2...28.8 V
Con uscita relè: sì
Numero di uscite digitali: 0
Numero di ingressi digitali: 16
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V