SIEMENS - SIE6ES75262BF000AB0 ET 200MP, F-DQ 8X24VDC 2A PPM - 6ES75262BF000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4047623405962
Codice prodotto
SIE6ES75262BF000AB0
Cod. produttore
6ES75262BF000AB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Corrente d'uscita:
2 A
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Tensione ammessa nell'uscita:
0...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Capacità di ridondanza:
sì
SIL secondo IEC 61508:
3
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- Unità di uscite digitali F
- F-DQ 8x 24VDC 2A PPM PROFIsafe
- Largh. costr. 35 mm
- Fino a PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)
- Sistema di periferia modulare e scalabile
- Supporto per moduli tecnologici e moduli AI
- Diagnostica integrata per individuazione rapida errori
- Incorporazione di ingressi/uscite digitali e analogici
- Montaggio facile e rapido grazie alla semplicità del cablaggio
- Struttura centralizzata o decentralizzata con meno componenti
- Protezione ottimale da disturbi esterni tramite sistema di schermatura completo
- Soluzione salvaspazio e facile da montare
- Massima flessibilità del sistema I/O modulare
- Configurazione scalabile grazie a un'ampia gamma di moduli disponibili
SIMATIC S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è una unità di uscite digitali F, progettata per fornire elevate prestazioni e flessibilità nel controllo industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


