pagina iniziale

ABB SPA - ABBAF370401113 AF370-40-11-13 CONT 4P 525A 100-250VC/DC - AF370401113

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBAF370401113 AF370-40-11-13 CONT 4P 525A 100-250VC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 200 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 425 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500504390

Codice prodotto

ABBAF370401113

Cod. produttore

AF370401113

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

200 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...250 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

425 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

370 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Codice Ordine: AF370401113 - Contattori oltre 100A-Contattori quadripolari AF09…AF370 e EK550..EK1000-525 A (AC-1 690 V)

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA