SIEMENS - SIE6ES75221BH100AA0 S7-1500, DQ 16X24VDC/05A BA - 6ES75221BH100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
4047623402510
Codice prodotto
SIE6ES75221BH100AA0
Cod. produttore
6ES75221BH100AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Corrente d'uscita:
0.5 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Capacità di ridondanza:
sì
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
100...500 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
25 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- 16 canali ingruppi di 8
- Corrente massima di 4A per gruppo
- Supporto per disinserzione in sicurezza fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021
- Categorie 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015
- Compatibilità con il connettore frontale push-in SIMATIC ET 200MP
- Struttura modulare e scalabile con IP20
- Ottimizzazione dei tempi di ciclo del bus e reazione rapida
- Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio.
- Personalizzazione della stazione periferica in base alle necessità sul posto.
- Configurazione scalabile grazie all'ampia gamma di moduli di ingressi/uscite disponibili.
- Possibilità di impiego universale del sistema in vari contesti industriali.
Simatic S7-1500
Il modulo di uscite digitali DQ16xDC 24V/0,5A BA offre una soluzione universale e scalabile per il controllo e monitoraggio in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS