Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 6 A
- copia
- copia
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 0.007 A
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 34...45 mm
Materiale: Plastica
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 20...25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Piatto
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 15000 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...24 V
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 21 mm
Corrente nominale In: 232 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 25...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente di uscita nominale I2N: 7 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Stampa simboli ISO: Altro
Lingua di stampa: Inglese
Significato della stampa: Arresto di emergenza