Automazione industriale
10000 prodotti
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Tipo di comando: On oppure off
Materiale: Plastica
Con calotta protettiva: sì
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 27 mm
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 250 A
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione: 0
Tensione max. dei contatti: 250 V
Grado di protezione (IP): IP68
Max. carico di contatto: 10 A
Colore: Grigio
Lunghezza: 2000 mm
Per larghezza canale: 60 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo PG
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Senza
Numero di punti di comando: 2
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 21 mm