pagina iniziale

LOVATO - LOVVLB115A240XX POWER UNIT MONOFASE 1.5KW 240V PER VLB - VLB115A240XX

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVVLB115A240XX POWER UNIT MONOFASE 1.5KW 240V PER VLB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Max. frequenza d'uscita - 599 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 7 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 1.5 kW

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1853 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975319062

Codice prodotto

LOVVLB115A240XX

Cod. produttore

VLB115A240XX

Produttore

LOV

Tensione di rete:

200...240 V

Max. frequenza d'uscita:

599 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

7 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

1.5 kW

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

sì

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di ingressi digitali:

5

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Tensione d'uscita massima:

240 V

Protocollo di supporto per CAN:

sì

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

2

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

1.5 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

10 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

278 mm

Profondità:

130 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

60 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

sì