pagina iniziale

COSMEC - CSM6071T-022 TUBO FLESS.MET.DN21 D20,5X26 RIV.ASP.TRE - 6071T-022

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6071T-022 TUBO FLESS.MET.DN21 D20,5X26 RIV.ASP.TRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Raggio di curvatura statico - 65 mm

  • Materiale di rivestimento 1° strato - PVC

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648142148

Codice prodotto

CSM6071T-022

Cod. produttore

6071T-022

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP44

Diametro nominale:

21 mm

Raggio di curvatura statico:

65 mm

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Diametro interno:

20.5 mm

Diametro esterno:

27 mm

Guarnizione:

Senza guarnizione

Colore:

Zinco

Temperatura di impiego:

-15...70 °C

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Filo d'acciaio

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Resistenza alla compressione:

1250 N

Protezione della superficie:

Zincato

Impiego in zona antideflagrante:

no

Resistenza a trazione:

1000 N

Carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

A propagazione di fiamma:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir (UNI EN 10346) profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata, ricoperti in PVC autoestinguente aspirato, protetti con treccia di acciaio zincato che conferisce un’elevata resistenza all’usura. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano ottima flessibilità e buona resistenza meccanica. Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze.