Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Classe di intervento: CLASS 10
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 3 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 19.2...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 30 kW
Materiale: Plastica
Altezza: 1250 mm
Larghezza: 750 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Resistenza: 10000 Ohm
Assorbimento di potenza: 1 W
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: -99999...-99999 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: -99999...-99999 V
Intervallo di misura corrente: 3...10 A
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua: no
Tensione di alimentazione DC: 22...30 V
Intervallo di misura corrente: 0.15...15 A
Sovracorrente monofase possibile: no
Sottocorrente monofase possibile: no
Corrente nominale In: 80 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 12
Esecuzione del collegamento elettrico: Con cavo preconfezionato
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Senza
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 16
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di comando: On oppure off
Con bloccaggio: sì
Con calotta protettiva: sì
Colore: Grigio
Altezza: 23 mm
Larghezza: 17 mm