Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 520 m³/h
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1: Livello e
Con indicatore di stato: sì
Forza di chiusura: 9750 N
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1400 mm
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tensione max. dei contatti: 250 V
Grado di protezione (IP): IP68
Max. carico di contatto: 10 A
Corrente nominale In: 76 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Colore: Rosso
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 12...240 V
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Corrente nominale In: 76 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
- copia
- copia
Forma: Rettangolare
Con guarnizione: no
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2