pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MMN4T JOYSTICK 4 POS. INST. B - P9MMN4T

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MMN4T JOYSTICK 4 POS. INST. B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 2 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Con ritorno in posizione zero - sì

  • Lunghezza del joystick - 71.6 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500518564

Codice prodotto

ABBP9MMN4T

Cod. produttore

P9MMN4T

Produttore

ABB

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

2 A

Numero di direzioni di azionamento:

4

Con ritorno in posizione zero:

sì

Lunghezza del joystick:

71.6 mm

Numero di posizioni di commutazione:

1

Bloccaggio in posizione zero:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

0

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Emettitore di codici:

no

Con anello frontale:

no

Grado di protezione (NEMA):

4X

The P9MMN4T Joystick is: Modular metal - Joystick with holder - 4-position - Momentary - Joystick without latching function - Black - Non-illuminated - Metal This Joystick is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA