pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM637600 HT NTC-1DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM637600

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 2

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - sì

  • Salvataggio errori possibile - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951096955

Codice prodotto

VEMVM637600

Cod. produttore

VM637600

Produttore

VEM

Numero di circuiti di misura:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Salvataggio errori possibile:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

22...253 V

Numero contatti di commutazione:

1

Campo di misura della temperatura:

-99...999 °C

Larghezza:

70 mm

Altezza:

87 mm

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

60 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

22...253 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione di commutazione nominale:

250 A

Termoregolatore digitale da barra DIN per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali banchi frigo, celle frigorifere o più semplicemente per la regolazione della temperatura ambiente. Dispone di due ingressi per il collegamento di sonde termoresistenze di tipo Ntc (una per la regolazione e l'altra per la visualizzazione) e di un ingresso digitale con funzione configurabile. Un allarme acustico e visivo avvisa nei casi di allarme sull'ingresso digitale, allarme di minima o massima o nel caso di malfunzionamenti della sonda. Consente di impostare una password per il blocco dei tasti. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Un prodotto VEMER SPA

Scopri la serie VEMER SPA