Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1750 prodotti
Motore a 2 velocità: no
Materiale del corpo: Alluminio
Grado di protezione (IP): IP50
- copia
- copia
Colore: Acciaio inox
Larghezza facciata: 463 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Tipo di controllo della velocità: 3 posizioni
Collegamento elettrico: Cavo
Con telecomando/comando remoto wireless: no
- copia
- copia
Materiale: Poliestere
Altezza: 132 mm
Larghezza: 206 mm
- copia
- copia
Larghezza facciata: 503 mm
Materiale: Acciaio
Larghezza nominale del condotto: 400 mm
Tensione d'uscita: 400...400 V
Tipo di montaggio: A parete
Corrente nominale: 29.5 A
Tipologia: Depuratore aria
Potenza: 115 W
Adatto fino a una superficie massima di: 85 m²
- copia
- copia
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Tensione d'esercizio in DC: 0...0 V
Tipo di applicazione: Altro
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
- copia
- copia
Potenza nominale: 0.07 kW
Direzione: Assiale
Volume trasportato: 200 m³/h
- copia
- copia
Potenza nominale: 1.75 kW
Direzione: Assiale
Volume trasportato: 2625 m³/h
- copia
- copia
Potenza nominale: 0.34 kW
Direzione: Assiale
Volume trasportato: 525 m³/h