pagina iniziale

VORTICE - VOR0000017173 LINEO 160 QUIET ES - 0000017173

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000017173 LINEO 160 QUIET ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 240 V

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Volume trasportato - 525 m³/h

  • Potenza nominale - 0.34 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300171739

Codice prodotto

VOR0000017173

Cod. produttore

0000017173

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Volume trasportato:

525 m³/h

Potenza nominale:

0.34 kW

Grado di protezione (IP):

IP45

Direzione:

Assiale

Peso:

5200 g

Larghezza del canale:

160 mm

Altezza del canale:

160 mm

Temperatura del fluido:

0...60 °C

Aspiratori elicocentrifughi insonorizzati a risparmio energetico da condotto Gli apparecchi della serie LINEO QUIET si caratterizzano, rispetto alle corrispondenti versioni LINEO ES, per l’adozione dei motori a controllo elettronico e per l’adozione di un rivestimento fonoassorbente, pienamente integrato nell’involucro esterno, ottimizzato per minimizzare, in combinazione con altri accorgimenti progettuali, quali le camere risonanti di Helmholtz ricavate nella struttura, le emissioni sonore irradiate inambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata. Tutte le soluzioni sopra descritte non pregiudicano in alcun modo l’accesso al prodotto ed ai suoi componenti interni, mantenendo inalterate la facilità di installazione e manutenzione.