Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1750 prodotti
- copia
- copia
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Altro
Frequenza di rete: 50 Hz
- copia
- copia
Materiale del tubo esterno: Altro
Materiale del tubo interno: Altro
Collegamento: Estremità Condotto
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Diametro nominale del condotto: 300 mm
Con griglia di protezione contro gli insetti: no
Motore a 2 velocità: no
Materiale del corpo: Alluminio
Grado di protezione (IP): IP55
- copia
- copia
Angolo del gomito: 90 °
Tipologia: Canale non isolato
Natura del materiale del canale: Altro
- copia
- copia
Tipologia: Depuratore aria
Potenza: 460 W
Adatto fino a una superficie massima di: 126 m²
- copia
- copia
Materiale del corpo: Plastica
Modello di girante: Curva all'indietro
Portata a 200 Pa (statico): 0 m³/h
Tensione nominale: 230 V
Numero di giri: 2800 1/min
Volume trasportato: 4290 m³/h