pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021805 FTR G3 206X132X5 - 0000021805

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021805 FTR G3 206X132X5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 206 mm

  • Materiale - Poliestere

  • Altezza - 132 mm

  • Piastra di protezione - no

  • Profondità - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300218052

Codice prodotto

VOR0000021805

Cod. produttore

0000021805

Produttore

VOR

Larghezza:

206 mm

Materiale:

Poliestere

Altezza:

132 mm

Piastra di protezione:

no

Profondità:

5 mm

Con bordo filtro:

sì

Filtro classe ISO Coarse 45% (G3) per recuperatori di calore. Dimensioni: 206x132x5 mm.