VORTICE - VOR0000012214 VORT INVISIBLE MINI TOP - 0000012214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 110 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa - 100 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa - 90 m³/h
Volume d'aria massimo a 200 Pa - 75 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8010300122144
Codice prodotto
VOR0000012214
Cod. produttore
0000012214
Produttore
VOR
Materiale del corpo:
Acciaio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
110 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa:
100 m³/h
Volume d'aria massimo a 150 Pa:
90 m³/h
Volume d'aria massimo a 200 Pa:
75 m³/h
Volume d'aria massimo a 250 Pa:
55 m³/h
Volume d'aria massimo a 300 Pa:
40 m³/h
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Collegamento elettrico:
Cavo
Classe di efficienza energetica:
A
Tipo di controllo della velocità:
3 posizioni
Con telecomando/comando remoto wireless:
no
Adatto per telecomando/comando remoto wireless:
no
Con unità di controllo cablata:
sì
Adatto per unità di controllo cablata:
sì
Adatto per ventilazione controllata:
sì
Con sensore integrato di umidità (RH):
no
Con sensore esterno di umidità (RH):
no
Adatto per sensore (extra) di umidità (RH):
sì
Con sensore integrato di anidride carbonica (CO2):
sì
Con sensore esterno di anidride carbonica (CO2):
no
Adatto per sensore (extra) di anidride carbonica (CO2):
no
Con sensore di pressione:
no
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con controller di zona:
no
Adatto per controller di zona:
no
Funzionamento tramite app:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per sensore di movimento:
no
Numero di collegamenti di aspirazione:
2
Collegamento:
Estremità Condotto
Profondità:
440 mm
Altezza:
218 mm
Larghezza:
484 mm


