Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1416 prodotti
Lunghezza: 200 mm
Larghezza della sezione: 12 mm
Altezza della sezione: 12 mm
Dimensione: NH4
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 1000 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Dimensione: HPC2
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 400 A
Colore: Rosso
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Adatto per fusibili: 10×38 mm
Numero di poli: 3
Corrente nominale secondaria: 0.016 A
Corrente nominale primaria In: 10 A
Tipologia: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Corrente nominale permanente Iu: 200 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3