pagina iniziale

SOCOMEC - SOC36313003 FUSERBLOC NF/DIN - CD 32A - 10X38 - 3P - - 36313003

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC36313003 FUSERBLOC NF/DIN - CD 32A - 10X38 - 3P -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - 10×38 mm

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3596031183555

Codice prodotto

SOC36313003

Cod. produttore

36313003

Produttore

SOC

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

10×38 mm

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

15 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Altro

Montaggio frontale:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sezionatore con fusibili, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC36313003 - INTERR. FUSERBLOC 3X32 A CD 10X38