pagina iniziale

SOCOMEC - SOC14001220 PROL. ASSE TIPO S3-S4 200MM

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC14001220 PROL. ASSE TIPO S3-S4 200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Altezza trasversale - 12 mm

  • Larghezza trasversale - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031763474

Codice prodotto

SOC14001220

Cod. produttore

14001220

Produttore

SOC

Lunghezza:

200 mm

Altezza trasversale:

12 mm

Larghezza trasversale:

12 mm

Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14001220 - PROL. ASSE TIPO S3 200MM 12X12